Referenzen
SKF:41X56X7 HMSA10 V
Rubix:826626
Hersteller:511461
EAN:7316572544655

Produktdetails : 41X56X7 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 41 mm |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
