30X72X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Radialwellendichtring WA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49383159
Rubix:28588
Hersteller:49383159
30X72X10 WA NBR 70. Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 30X72X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe. Zusätzlich ist die Standardausführung mit einer luftseitigen Schutzlippe (WAS) lieferbar.

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,24 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,05 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,87 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,80 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,75 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,63 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,59 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,58 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen