Referenzen
SKF:11124
Rubix:121226
Hersteller:522673
EAN:0085311009485


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 41,25 mm |
| Breite | 6,5 mm |
Produktdetails : 11124 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
| Außendurchmesser | 41,25 mm |
| Breite | 6,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen