Referenzen
SKF:35X52X10 HMSA10 V
Rubix:827037
Hersteller:513202
EAN:7316572033319


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 35X52X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen