V 375 A NBR 60 V-Ring

V-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49441050
Rubix:37395
Hersteller:49441050
V 375 A NBR 60. V-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser337 mm
Außendurchmesser367 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 375 A NBR 60 V-Ring


Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe Dünnes Profil für schmale Einbauräume, z.B. Labyrinthdichtungen

Stärken

Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser337 mm
Außendurchmesser367 mm
Breite25 mm
Werkstoffnbr
Ausführungnicht anwendbar
15,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,87 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
15,02 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
15,01 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
12,62 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
11,24 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
10,21 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
9,50 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
8,78 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
8,08 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
7,89 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
7,75 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std