Referenzen
SKF:18X32X7 HMSA10 RG
Rubix:828088
Hersteller:518680
EAN:7316572548622

Produktdetails : 18X32X7 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
