Referenzen
SKF:17X47X7 HMSA10 RG
Rubix:1418566
Hersteller:519197
EAN:7316575119034

Produktdetails : 17X47X7 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
