20X42X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU2SLX2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413646
Rubix:1176746
Hersteller:40413646
20X42X7 BAUMSL NBR 72 902. Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU2SLX2
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20X42X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU2SLX2


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring NBR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,23 exkl. MwSt.
/ Stück
13,36 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
11,23 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
6,69 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
6,00 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
5,46 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,95 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,42 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,72 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
3,19 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std