12X28X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
WAS Radialwellendichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67185565
Rubix:500068
Hersteller:67185565

Dokumente
Produktdetails : 12X28X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Anwendungen
Abdichtung von rotierenden Teilen von Maschinen, z. B. Schafte, Naben und Achsen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen