Referenzen
SKF:15X25X5 HMSA10 V
Rubix:828305
Hersteller:520419
EAN:7316572542408

Produktdetails : 15X25X5 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
