19X32X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:49383517
Rubix:500592
Hersteller:49383517
19X32X8 WAS NBR 70. Wellendichtring WAS
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser19 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 19X32X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Die Standardausführung ist mit einer Schutzlippe (WAS) auf der Luftseite erhältlich

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser19 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1,19 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
1,00 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,70 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,55 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,47 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,45 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,42 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,34 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,31 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen