Referenzen
SKF:130X180X12 HMSA10 RG
Rubix:1418562
Hersteller:521526


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 130X180X12 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 184 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage