50X72X8 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412895
Rubix:29511
Hersteller:40412895

Produktdetails : 50X72X8 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring Mat. 75 FKM 585
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std