60X75X8 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412762
Rubix:29815
Hersteller:40412762
60X75X8 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60X75X8 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite8 mm
Werkstofffepm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
41,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,85 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
41,89 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
41,88 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
24,96 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
22,38 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
20,37 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
18,45 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
16,48 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
13,88 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
11,90 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std