Referenzen
SKF:44X65X10 HMS5 V
Rubix:826511
Hersteller:510943
EAN:7316572545270


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 44X65X10 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 44 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage