Referenzen
SKF:38X80X8 HMS5 RG
Rubix:826787
Hersteller:512437
EAN:7316574926145

Produktdetails : 38X80X8 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
