Referenzen
SKF:35X80X12 HMS5 V
Rubix:826949
Hersteller:513081
EAN:7316572546024


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 35X80X12 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std