50X65X8 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412679
Rubix:29459
Hersteller:40412679

Produktdetails : 50X65X8 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fepm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen