Referenzen
SKF:32X55X10 HMS5 V
Rubix:827167
Hersteller:513862
EAN:7316572544440


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 32X55X10 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage