130X150X7.5 WASY NBR 80 Wellendichtring WASY

Wellendichtung (W A SY NBR 80 BLUE FSGS)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67118709
Rubix:656446
Hersteller:67118709
130X150X7.5 WASY NBR 80 Wellendichtring WASY

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite7,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 130X150X7.5 WASY NBR 80 Wellendichtring WASY


Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Verkürzte Dichtlippe Gummierter Außenmantel

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Anwendungen

Hydraulikmotoren;Pumpen;Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen (Wellen, Naben, Achsen);Einsatz in druckbeaufschlagten Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite7,5 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
8,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,55 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
8,87 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
8,86 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
6,35 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
6,00 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
5,37 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
5,03 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
4,45 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
4,15 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
3,85 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std