60X80X8 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT

Simmerring B2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412837
Rubix:29834
Hersteller:40412837
60X80X8 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60X80X8 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite8 mm
Werkstoffptfe
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
115,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,16 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
115,26 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
96,08 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
82,84 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
59,58 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
53,20 € exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
49,29 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std