Referenzen
SKF:32X42X7 HMS5 RG
Rubix:827235
Hersteller:513957
EAN:7316572033005

Produktdetails : 32X42X7 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
