Referenzen
SKF:22X38X8 HMS5 RG
Rubix:827834
Hersteller:516786
EAN:7316572548929

Produktdetails : 22X38X8 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
