Referenzen
SKF:190X225X15 HMS5 RG
Rubix:828023
Hersteller:518171
EAN:7316572553848


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 190X225X15 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 248,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen