118X150X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413071
Rubix:30733
Hersteller:40413071


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 118 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 118X150X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 118 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std