150X180X13 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU6X2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49322803
Rubix:1049672
Hersteller:49322803


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 150X180X13 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU6X2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std