35X47X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413531
Rubix:28706
Hersteller:40413531

Produktdetails : 35X47X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std