Referenzen
SKF:18X32X7 HMS5 V
Rubix:828085
Hersteller:518676
EAN:7316572542644

Produktdetails : 18X32X7 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
