Referenzen
SKF:17X28X7 HMS5 RG
Rubix:828169
Hersteller:519255
EAN:7316572269053

Produktdetails : 17X28X7 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
