50X80X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Radialwellendichtring WA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49473497
Rubix:29562
Hersteller:49473497
50X80X10 WA NBR 70. Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 50X80X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe. Zusätzlich ist die Standardausführung mit einer luftseitigen Schutzlippe (WAS) lieferbar.

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,33 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,13 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,93 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,86 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,80 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,68 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,63 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,62 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std