Referenzen
SKF:16X30X7 HMS5 RG
Rubix:828220
Hersteller:519757
EAN:7316572548479

Produktdetails : 16X30X7 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
