125X150X12 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAFUD5X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:335125
Rubix:30781
Hersteller:335125
125X150X12 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAFUD5X7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser125 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 125X150X12 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAFUD5X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser125 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,88 exkl. MwSt.
/ Stück
51,03 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
42,88 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
25,55 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
22,91 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
20,85 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
18,89 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
16,87 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std