30X40X7 WA FKM 80 Wellendichtring WA

20353

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49403331
Rubix:28448
Hersteller:49403331
30X40X7 WA FKM 80 Wellendichtring WA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 30X40X7 WA FKM 80 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite7 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,26 exkl. MwSt.
/ Stück
6,26 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
5,26 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
5,25 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
3,67 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,90 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,45 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,33 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,21 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,76 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,63 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
1,62 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
1,60 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std