Referenzen
SKF:130X180X12 HMS5 V
Rubix:1418518
Hersteller:521522


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 130X180X12 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 184 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage