40X80X12 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

WAS Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:040,00X080,00X12,00 WAS NBR
Rubix:502756
Hersteller:185387
40X80X12 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 40X80X12 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Teilen von Maschinen, z. B. Schafte, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht65 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,43 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,22 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,00 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,93 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,87 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,73 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,68 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,67 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen