Referenzen
SKF:48X72X7 HMS5 V
Rubix:826330
Hersteller:510168
EAN:7316572545768

Produktdetails : 48X72X7 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 48 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage