70X80X6 WAOK NBR 70 Wellendichtring
Lippenring (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67189970
Rubix:3207860
Hersteller:67189970

Produktdetails : 70X80X6 WAOK NBR 70 Wellendichtring
Der WA ist ein einseitig radial wirkender Dichtring für rotierende oder schwenkende Wellen und optional mit einer Schutzlippe (WAS) auf der dem Fluid gegenüberliegenden Seite erhältlich, um ein Eindringen von Schmutz von außen zu verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit versenkter metallarmatur ohne feder |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
