Referenzen
SKF:6151
Rubix:825929
Hersteller:507062
EAN:0085311004275


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,88 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25,37 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : 6151 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15,88 mm |
| Außendurchmesser | 25,37 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage