200X230X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7

Simmerring B2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411980
Rubix:31084
Hersteller:40411980
200X230X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 200X230X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite15 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
124,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,38 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
124,69 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
74,30 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
66,61 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
60,63 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
54,92 € exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
49,06 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std