Referenzen
SKF:60X82X8 CRWA1 R
Rubix:825964
Hersteller:507260
EAN:0085311025737

Produktdetails : 60X82X8 CRWA1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
