Referenzen
SKF:38692
Rubix:826781
Hersteller:512330
EAN:0085311033794


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 98,43 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 126,97 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Produktdetails : 38692 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 98,43 mm |
| Außendurchmesser | 126,97 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage