120X140X7.5 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49323227
Rubix:1176928
Hersteller:49323227


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 7,5 mm |
Produktdetails : 120X140X7.5 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring FKM
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 7,5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std