Referenzen
SKF:31139
Rubix:827247
Hersteller:514072
EAN:0085311030403


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 79,38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,68 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Produktdetails : 31139 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 79,38 mm |
| Außendurchmesser | 101,68 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort