50X70X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD3

Simmerring B2

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412210
Rubix:29492
Hersteller:40412210
50X70X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD3
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 50X70X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD3


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,85 exkl. MwSt.
/ Stück
28,38 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
23,85 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
14,21 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
12,74 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
11,60 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
10,51 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
9,38 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
7,90 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
6,78 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std