Referenzen
SKF:29907
Rubix:827381
Hersteller:514565
EAN:0085311029964


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,68 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Produktdetails : 29907 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 101,68 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen