80X105X13 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Öldichtungsring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67018156
Rubix:30319
Hersteller:67018156
80X105X13 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 80X105X13 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,03 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,72 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,62 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,45 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,36 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,20 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,12 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
1,04 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen