Referenzen
SKF:28779
Rubix:962171
Hersteller:514728
EAN:0085311029285


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 73,03 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,68 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Produktdetails : 28779 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 73,03 mm |
| Außendurchmesser | 101,68 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage