Referenzen
SKF:21164
Rubix:827871
Hersteller:517084
EAN:0085311023788


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,98 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Produktdetails : 21164 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 53,98 mm |
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen