Referenzen
SKF:41X53X7 CRW1 R
Rubix:825451
Hersteller:502861
EAN:0085311502979

Produktdetails : 41X53X7 CRW1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 41 mm |
| Außendurchmesser | 53 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
