Referenzen
SKF:35X48X8 CRW1 V
Rubix:827062
Hersteller:513234
EAN:0085311013321

Produktdetails : 35X48X8 CRW1 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
